Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Dunne dubbelzijdige kleefband met drager
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
Tijdsbesparing doordat de uiteindelijke kleefkracht sneller wordt bereikt
Omschrijving:
0,05 mm dubbelzijdige tape met 360 high performance quick stick acrylaat lijm. Transparante polyester (pet) drager en pet film liner
Kenmerk:
0,05 mm dubbelzijdige tape met een pet polyester drager en een pet polyester liner.
Dubbelzijdige tape heeft buitengewone hechteigenschappen voor hoog- en laagenergetische kunststoffen zoals hdpe, pp, abs, polycarbonaat, pmma; poedercoatings. Heeft bijzondere quick-stick eigenschappen.
Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid. Hecht goed aan een variëteit van kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat ideaal voor electronische apparatuur.
Dunnere productontwerpen bieden nieuwe ontwerpmogelijkheden
Polyester riemen met een lage geur vergemakkelijken de hantering en verwerking
Hoge kleefsterkte, zelfs bij een lage kleefdikte
Zeer sterke directe aansprakelijkheid
Tip:
Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
Geschikt voor vele laagenergetische oppervlakken zoals PE of PP
Montage van kunststof behuizingen en onderdelen