3M™ Vinyl Tape 470, Lichtbruin, 25 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000001178
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001178
    EAN/GTIN 50021200856162
    Nummer fabrikant 7000001178
    L-nummer L01310 454

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Huidskleur
    Bedrukbaar door thermische transferdruk
    Totale lengte: 32.91 m
    Totale breedte: 25.4 mm
    Uiterst bestand tegen chemicaliën

    Omschrijving:

    3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.

    Kenmerk:

    Uitstekende weerstand tegen galvaniserende chemicaliën
    Bedrukbaar met thermische transferdruk
    Markeerbaar (markeerstiften)
    Geen nabewerking bij het verwijderen van tape na platingprocessen
    Uiterst chemisch bestendig
    Hoge slijtvastheid en flexibiliteit

    Tip:

    Maskeren van oppervlakken tijdens galvaniseren