Uitvoering:
Kleur van het product: groen
Goed bestand tegen hoge temperaturen
Totale lengte: 65,8 m
Totale breedte: 50,8 mm
Geen lijmresten, minder nabewerking
Omschrijving:
Deze doorschijnend groen getinte tape is bedekt met een siliconenkleefstof die goed hecht op moeilijke oppervlakken, inclusief met siliconen gecoate papieren en films. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen. Deze tape is een dikkere versie van onze 3M™ polyester tape 8402.
Kenmerk:
Dikkere versie van de 8402: resulterend in gewijzigde technische gegevens
Hoge afschuifsterkte
Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
Gemakkelijk en restloos te verwijderen
Siliconenlijm voor gebruik tot +200°C
Tip:
Afdekken tijdens etsprocessen en anodiseren
Elektrische poedercoating
Splicing van gesiliconiseerd beschermend papier
Vertinnen op rol van gedrukte schakelingen