3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 25 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000001161
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001161
    EAN/GTIN 50021200047003
    Nummer fabrikant 7000001161
    L-nummer L01310 14

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Groen
    Niet geschikt voor buitentoepassing
    Totale lengte: 54.86 m
    Totale breedte: 25.4 mm
    Maakt een nauwkeurige verfvoorbereiding mogelijk

    Omschrijving:

    3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.

    Kenmerk:

    Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
    Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
    Vocht- en oplosmiddelenbestendig
    Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
    Voorzien van natuurrubberlijm voor snelle hechting
    Zeer flexibel en bochtenwerk
    De lage dikte van de plakband zorgt voor extreem scherpe kleurlijnen
    Kan met de hand worden afgescheurd

    Tip:

    Maskeren van fijne verflijnen
    Ideaal voor meerkleuren- en designschilderwerk
    Speciale schilderwerken voor auto's, voertuigen, scheep- en luchtvaart
    Speciale voertuigcarrosserieën, motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen