3M™ Litho Tape 616, Rood, 25 mm x 66 m, Kleinverpakking

Artikelnummer: 7000001106
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001106
EAN/GTIN 50021200034737
Nummer fabrikant 7000001106
L-nummer L01310 241

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Nauwkeurige positionering dankzij de optische helderheid van de tape
Totale lengte: 65,83 m
Totale breedte: 25,4 mm

Omschrijving:

3M™ Litho Tape 616 is een optisch transparante en fotografisch gekleurde tape primair ontwikkeld voor vele litho toepassingen in de grafische industrie. Is leverbaar in een breed scala aan breedtes en lengtes.

Kenmerk:

Bestand tegen schommelende vochtigheidsniveaus
Kleefkracht vermindert vervuiling door lijmresten
Pin-hole vrije drager om continue ondoorzichtigheid van de lichtbron te verzekeren en zo retoucheren te verminderen.

Tip:

Lithografische toepassingen
ondoorzichtige bedekking
Bescherming van lichtgevoelige films en platen tegen schadelijk licht
Splicing papier
Striptekening