3M™ Roto Peen Flap Assembly, 1 in x 2 in, TC 330

Artikelnummer: 7000000787
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000787
EAN/GTIN 50048011037658
Nummer fabrikant 7000000787
L-nummer L51710 966

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 50.8 mm
Totale breedte: 25.4 mm

Omschrijving:

De 3M™ Roto Peen Flap Assembly is voorzien van wolfraamcarbidehagel die op de lamellen is verlijmd, wat een schonere uithamermethode oplevert dan los 'schot' met hagel. Onze montages zijn verkrijgbaar met lamellen in drie formaten voor zowel kleine als grote oppervlakken.

Kenmerk:

De kogels worden aan de lamellen vastgehecht - dit is een schonere methode dan losse kogels stralen
Verkrijgbaar in drie lamellenformaten voor kleine en grote oppervlakken
Creëert een resterende drukspanning die de duurzaamheid verbetert

Tip:

Effectief voor nauwkeurig servicewerk, productie, reparatie van kleine oppervlakken en het uithameren van gaten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen