Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P80

Artikelnummer: 7000000757
  • Minimale bestelhoeveelheid 192 stuks
  • Stappen van de bestelling: 192 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000757
EAN/GTIN 50048011257551
Nummer fabrikant 7000000757
L-nummer L51710 6

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramisch grit

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Radiale kunststof borstel waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt; stript, ontbraamt, blendt, finisht, polijst, reinigt en verwijdert coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.
Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.
Radial Bristle Schijven zijn ideaal voor het verwijderen van coatings
Bevat geen draad filamenten, voor een betere veiligheid
Gebruik op een rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Verwijder verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken
Gebruik ze op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen
Toepassing in de algemene industrie en gebieden zoals luchtvaart, automobielindustrie, metaalverwerking en vervoer
Voor het verwijderen van verf, ontbramen, mengen, nabewerken, polijsten, Coatings reinigen en verwijderen