Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P50

Artikelnummer: 7000000740
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000740
EAN/GTIN 50048011186981
Nummer fabrikant 7000000740
L-nummer Z57430 25RDZBP50

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Snelle schijfwissel dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Past zich aan contouren en vormen van het werkstuk aan (borstellengte ca. 16 mm)

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, die gebruik maakt van exclusieve keramische schuurkorrels in combinatie met aluminiumoxide en gevormde flexibele borstels, biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schuureigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf.

Kenmerk:

Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de borstel voor agressief snijden en constante finish.
De ruimte tussen de borstels maakt deze ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die veel stof genereren.
De flexilbele borstels volgen eenvoudig de contouren van het oppervlak
3M ™ Roloc bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke schijf wisseling
Gebruik op hoekige leisteen

Tip:

Ontroesten, afbijten van verf, verwijderen van lijmresten of andere oppervlakteverontreinigingen, werken zonder contactdruk.
Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's