3M™ Microfinishing film type E schuurroll 472L, 100 mm x 45.72 m x 762 mm, 60µ

Artikelnummer: 7000000363
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000363
EAN/GTIN 50051144149631
Nummer fabrikant 7000000363
L-nummer L51710 1114
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrostatische diffusie
Kleurcodering
Totale lengte: 45.75 m
Totale breedte: 101.6 mm
Hoge productiviteit

Omschrijving:

3M™ Microfinishing Film 472L heeft een zeer sterke rug van polyester film dat met hars is gelijmd voor duurzaamheid. Onze 472L film biedt een snelle snijwerking en precieze, uniforme finishes binnen kleine toleranties.

Kenmerk:

Homogene, niet-comprimeerbare filmrug met hoge precisie
Volledig synthetische harsverbinding
Nauwkeurige en bepaalbare oppervlaktekwaliteit
Reproduceerbare oppervlaktekwaliteit
Meer uniforme afwerking
Hoog snijrendement
Hogere oppervlaktekwaliteit
Duidelijk referentieoppervlak
Duidelijke toewijzing

Tip:

Voor een agressiever slijppatroon en een hardere korrel dan aluminiumoxide
Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit bij werkstukken van non-ferrometalen en kunststoffen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen