3M™ Microfinishing film type E schuurroll 472L, 100 mm x 45.72 m x 762 mm, 30µ

Artikelnummer: 7000000362
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000000362
    EAN/GTIN 50051144149648
    Nummer fabrikant 7000000362
    L-nummer Z5E430 88695

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elektrostatische diffusie
    Kleurcodering
    Totale lengte: 45.75 m
    Totale breedte: 101.6 mm
    Hoge productiviteit

    Omschrijving:

    3M™ Microfinishing Film 472L heeft een zeer sterke rug van polyester film dat met hars is gelijmd voor duurzaamheid. Onze 472L film biedt een snelle snijwerking en precieze, uniforme finishes binnen kleine toleranties.

    Kenmerk:

    Homogene, niet-comprimeerbare filmrug met hoge precisie
    Volledig synthetische harsverbinding
    Nauwkeurige en bepaalbare oppervlaktekwaliteit
    Reproduceerbare oppervlaktekwaliteit
    Meer uniforme afwerking
    Hoog snijrendement
    Hogere oppervlaktekwaliteit
    Duidelijk referentieoppervlak
    Duidelijke toewijzing

    Tip:

    Voor een agressiever slijppatroon en een hardere korrel dan aluminiumoxide
    Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit bij werkstukken van non-ferrometalen en kunststoffen