Zijsnijtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 70 02 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70 02 160
    EAN/GTIN 4003773034032
    Nummer fabrikant 70 02 160
    L-nummer L70010 799

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • de onmisbare zijkniptang voor veelzijdig gebruik
    • hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur
    • Precieze snijkanten voor zachte en harde draad
    • zuivere snede op dunne Cu-draden, ook bij de snijpunten
    • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
    • slanke kopvorm voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
    • met verlengde snijkant

    Kenmerk:

    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm
    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,0 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2mm
    • gezwart
    • met meercomponenten-bekleding
    • Gepolijst
    • Snijkant met afschuining