Zijsnijtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 125 mm

Artikelnummer: 70 02 125
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70 02 125
EAN/GTIN 4003773034025
Nummer fabrikant 70 02 125
L-nummer L70010 793

Omschrijving

Omschrijving:

  • de onmisbare zijkniptang voor veelzijdig gebruik
  • hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur
  • Precieze snijkanten voor zachte en harde draad
  • zuivere snede op dunne Cu-draden, ook bij de snijpunten
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • slanke kopvorm voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,3 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,5mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining