TNMZ 160404R IC30N Double-Sided Triangular Inserts for Medium and Finishing Applications

Artikelnummer: 6997704
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6997704
EAN/GTIN 7291075351873
Nummer fabrikant 6997704
L-nummer L23950 669

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorboren, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Richting (HAND) Rechtshandig, Lengte snijrand (L) 16,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder