VNGA 160408-F2 IB10HC 35° Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6996126
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6996126
    EAN/GTIN 7291075283228
    Nummer fabrikant 6996126
    L-nummer L24270 66

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer F, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 16,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,3 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen