slijpmiddel Z.

Artikelnummer: 69903112000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 69903112000
    EAN/GTIN 4014586299242
    Nummer fabrikant 69903112000
    L-nummer L00010 4310

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • slijpmiddel Z
    • de allrounder voor het slijpen en afbramen van staal en non-ferrometalen, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Deze slijpmiddel is ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers en is vooral overtuigend vanwege de lange levensduur en prestaties en het zuinige gebruik ervan. Zware polyester stof, vaste harsbinding met zirkonium corunde
    • 150 x 2 400 mm, voor slijpen met MODULE GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm

    Kenmerk:

    • Korrel 36
    • PU 10 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen