Stalen borstel

Artikelnummer: 69902010000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 69902010000
EAN/GTIN 4014586277578
Nummer fabrikant 69902010000
L-nummer L00010 3143

Omschrijving

Omschrijving:

  • Staalborstel
  • Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge treksterkte voor bijzonder zuinig gebruik, montagegat Ø 51 mm. 0.2 mm draaddikte voor dunwandige pijpen en profielen. 0.35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0.5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge remprestaties
  • ontwerp van roestvrij staal

Kenmerk:

  • Draaddikte 0,35 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen