Stalen borstel

Artikelnummer: 69902009000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 69902009000
    EAN/GTIN 4014586277561
    Nummer fabrikant 69902009000
    L-nummer L00010 3131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Staalborstel
    • Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge treksterkte voor bijzonder zuinig gebruik, montagegat Ø 51 mm. 0.2 mm draaddikte voor dunwandige pijpen en profielen. 0.35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0.5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge remprestaties
    • ontwerp van roestvrij staal

    Kenmerk:

    • Draaddikte 0,20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen