E10M SDXNL-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989913
EAN/GTIN 7291075349139
Nummer fabrikant 6989913
L-nummer L23990 266

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin. deel 13 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 7,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302R-F2M in
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -14 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -16 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen