A16Q SWLNL-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989900
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6989900
    EAN/GTIN 7291075348941
    Nummer fabrikant 6989900
    L-nummer L23990 248

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afkorten 18 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 15 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 9 mm
    • Voer de naam (MIID) WNGP 040302R-F2M in
    • Dmin afsteken 18 mm
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 32 mm
    • Schachthoogte (H) 15 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen