Hoekrollers

Artikelnummer: 6977
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6977
EAN/GTIN 4017976069777
Nummer fabrikant 6977
L-nummer L90070 78

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het verplaatsen van meubels of andere kastvormige objecten. Lage laadhoogte, veilig transport. Van gelast staalplaat, voor een hoger draagvermogen, antraciet RAL 7016, laadvlak voorzien van antislip. 3 Zwenkwielen van massief rubber 50 x 20 mm. Leveromvang: 1 set = 4 stuks. Breedte: 366 mm, diepte: 204 mm, hoogte: 85 mm, laadhoogte: 15 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Totale lengte (mm): 361
Totale breedte (mm): 177
Totale hoogte (mm): 87
Laadvlakhoogte (mm): 16
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 50 x 18
Wenk: 1 set = 4 stuks, draagvermogen per stuk = 150 kg