Tegelboor DDT 38x45xM14 PREMIUM Tegel/keramiek

Artikelnummer: 69768
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 69768
EAN/GTIN 9003170697682
Nummer fabrikant 69768
L-nummer L50140 2013

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 38 - 2 - 5
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 38 x 45 x M14 mm
  • diameter: 38 mm
  • Sterkte: 45 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Maximaal boorcomfort
  • Universeel inzetbaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen