Zelfklevende slijpschijf TFC 125 mm C220 Harde steen/staal/PVC/zachte steen

Artikelnummer: 6969
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6969
EAN/GTIN 9003170069694
Nummer fabrikant 6969

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerk:

  • Form: Paper Disc
  • Specificatie : C-P65 P E C220
  • diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: 220
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Composietmaterialen, Graniet, Baksteen , Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Door de stevige ″E″ -papieronderlaag perfect voor grof en fijn bewerken
  • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting
  • Kortere werktijd

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteente

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen