Transportrollers

Artikelnummer: 6944
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6944
EAN/GTIN 4017976069449
Nummer fabrikant 6944
L-nummer L90070 4

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsten van zware lasten, zoals kisten, machines enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal of stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlak voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht. Wielafmeting Ø x breedte 85x85 mm. Leveromvang: 1 stuks

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 3000
Totale lengte (mm): 400
Totale breedte (mm): 228
Totale hoogte (mm): 100
Wenk: Draagvlak 330 x 220 mm
Antaal assen: 2
Antaal rollen: 4
Wielmaat (mm): 85 x 85
Wielen: Nylon