Assortimentskoffer ‘CarryLite’ 15

Artikelnummer: 693640 15
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 15
Buitenmaat lengte 413 mm
Buitenmaat breedte 330 mm
Buitenmaat hoogte 79 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693640 15
EAN/GTIN 5733439136310
Nummer fabrikant 136310

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 5 st. 79×55×69 mm
10 st. 109×79×69 mm