Assortimentskoffer ‘CarryLite’ 25/2

Artikelnummer: 693620 25/2
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buitenmaat lengte 413 mm
    Buitenmaat breedte 330 mm
    Buitenmaat hoogte 57 mm
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 693620 25/2
    EAN/GTIN 5733439136273
    Nummer fabrikant 136273

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

    Plaatsing:

    Aantal inzetdelen l×b×h: 10 st. 55×39×47 mm
    10 st. 79×55×47 mm
    5 st. 109×79×47 mm