Assortimentsbox ‘Assorter’ 18

Artikelnummer: 693480 18
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vakken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 18
Buitenmaat lengte 240 mm
Buitenmaat breedte 195 mm
Buitenmaat hoogte 43 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693480 18
EAN/GTIN 5733439136167
Nummer fabrikant 136167

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke scharnieren en schuifsluitingen voorkomen dat het transparante deksel openspringt. U-profielen in het deksel voorkomen dat de inhoud door elkaar raakt.
Behuizing en deksel van polypropyleen. Met vaste indeling.

Plaatsing:

Aantal vakken lengte×breedte: 18 st. 55×39 mm