Polypropyleen-montagekoffer met transportwielen, Type: 807

Artikelnummer: 693476 807
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Materiaal: PP

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 807 mm
Buitenmaat breedte 470 mm
Buitenmaat hoogte 345 mm
Eigenschap koffer stapelbaar
Gewicht 6,3 kg
Inhoud 89 l
Materiaal PP
afsluitbaar met hangslot ja
Gereedschapskist open nee
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693476 807
EAN/GTIN 8024482016146
Nummer fabrikant MUB.78

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem sterke montagekoffer van polypropyleen. Waterafstotend, schokbestendig en beschermd tegen corrosie. 2 opklapbare handgrepen aan zijkant, voor transport door 2 personen en voor transport op de geïntegreerde wielen. Afsluitbaar met hangslot. Stapelbaar en met slechts 6,3 kg eigen gewicht bij een inhoud van 89 liter. De koffer kan worden aangevuld met max. 2 inlegbakken voor gereedschap nr. 693486 SET.