{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Eigenschap koffer | stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 400 mm | |
Buitenmaat breedte | 300 mm | |
Buitenmaat hoogte | 220 mm | |
Hoogte ingeklapt | 89 mm | |
Binnenmaat lengte | 356 mm | |
Binnenmaat breedte | 257 mm | |
Binnenmaat hoogte | 217 mm | |
Volume | 19 l | |
Maximale belastbaarheid | 15 kg | |
Gewicht | 2 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 693450 19 | |
EAN/GTIN | 2050001785916 |