Draagbak voor gereedschap

Artikelnummer: 693400
op aanvraag
Op voorraad
937 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 420 mm
Buitenmaat breedte 250 mm
Buitenmaat hoogte 210 mm
Bakhoogte 120 mm
Gewicht 0,5 kg
Materiaal PP
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693400
EAN/GTIN 4009292310008
Nummer fabrikant 109230090019201

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof bak van polypropyleen met draaggreep van aluminium.