Transportwagen ‘L-Trolley’ met 5 uittrekbare legborden 5

Artikelnummer: 693370 5
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal uittrekbare legborden Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.085 mm
Breedte 570 mm
Diepte 440 mm
Aantal lades 5
Gewicht 38 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693370 5
EAN/GTIN 4062406300036
Nummer fabrikant 693370 5

Omschrijving

Uitvoering:

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 (niet meegeleverd. Te vinden in de catalogus in productgroep 69). De robuuste plaatstalen behuizing van de transportwagen is aan beide zijden uitgerust met geperforeerde zijwanden voor de snelle plaatsing van accessoires. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vergrendeling. Centraal sluitsysteem voor lades geïntegreerd. Niet-manipuleerbare afzonderlijke uittrekbeveiliging (er kan telkens maar één lade worden geopend). Twee handgrepen van tweecomponenten-Haptoprene aan de bovenzijde van de bolderkar. Aflegbord van plaatstaal. Kunststof beschermingen beschermen de bovenste hoeken van de wagen en verminderen bij een botsing de beschadiging van kwetsbare oppervlakken. L-BOXX®en via kliksysteem eenvoudig te fixeren, naar achteren via hoeken beschermd tegen verschuiven.

T.b.v.:

L-BOXX® nr. 693330, 693335 en 693337 ieder in maat 102.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Tip:

Houd rekening met de maximale belastbaarheid van de afzonderlijke uittrekbare legborden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.