{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | ABS | |
IP-klasse | IP X4 | |
Eigenschap koffer | stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 442 mm | |
Buitenmaat breedte | 357 mm | |
Buitenmaat hoogte | 117 mm | |
Binnenmaat lengte | 375 mm | |
Binnenmaat breedte | 313 mm | |
Binnenmaat hoogte | 71 mm | |
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 693337 102 | |
EAN/GTIN | 2050002047396 |