Kunststof systeemkoffer L-BOXX® met inzetdelen, Type: 102

Artikelnummer: 693335 102
op aanvraag
Op voorraad
556 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: ABS
  • IP-klasse: IP X4
  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal ABS
IP-klasse IP X4
Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 442 mm
Buitenmaat breedte 357 mm
Buitenmaat hoogte 117 mm
Binnenmaat lengte 375 mm
Binnenmaat breedte 313 mm
Binnenmaat hoogte 71 mm
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693335 102
EAN/GTIN 2050002047372

Omschrijving

Uitvoering:

van slag- en stootvast ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. De ergonomisch gevormde handgrepen en extra greepschalen zorgen voor een groot draagcomfort. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330 maat 102 inclusief inzetdeel voor klein materiaal met dekselinzet nr. 693350.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Tip:

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr. 693370 maat 5 leverbaar.