Montagekoffer ‘COMPACT’ van polypropyleen 20 l

Artikelnummer: 693310 20
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 474 mm
Buitenmaat breedte 239 mm
Buitenmaat hoogte 190 mm
Aantal variabele inzetdelen 6
Gewicht 1,9 kg
Inhoud 20 l
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693310 20
EAN/GTIN 5733439136570
Nummer fabrikant 136570

Omschrijving

Uitvoering:

Polypropyleen − licht, robuust en slagvast. Bestand tegen de meeste zuren en basen. Afsluitbaar met hangslot met beugel-⌀ 5 mm (nr. 085830085875 telkens in maat 30). Met uitneembare, draagbare inzetbak vanaf maat 20 (maat 15 zonder draagbare inzetbak).