Kunststof gereedschapskist 585

Artikelnummer: 693200 585
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 580 mm
Buitenmaat breedte 285 mm
Buitenmaat hoogte 290 mm
Lengte inzetdeel 545 mm
Breedte inzetdeel 240 mm
Hoogte inzetdeel 50 mm
Aantal sloten 2
Gewicht 3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693200 585
EAN/GTIN 4006793813618
Nummer fabrikant 5813000391

Omschrijving

Uitvoering:

Polypropyleen − licht, robuust en slagvast. Grote, handzame draaggreep met vergrendelingsfunctie en 2 snelsluitingen van kunststof. Afsluitbaar met hangslot met beugel-⌀ 5 mm (nr. 085830085875 telkens in maat 30).
Met uitneembare, draagbare inzetbak en opbergbox voor klein materiaal, met daaronder een ruim basisvak.