{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | PP | |
Koffer belastbaarheid | 50 kg | |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast | |
Buitenmaat lengte | 581 mm | |
Buitenmaat breedte | 381 mm | |
Buitenmaat hoogte | 455 mm | |
Gewicht | 13,2 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 693155 | |
EAN/GTIN | 8024482178752 | |
Nummer fabrikant | AI1.KT01 | |
Fabrikant | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |