Servicekoffer ALL.IN.ONE, met wielen, met 4 lades, leeg

Artikelnummer: 693150
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: PP
  • Koffer belastbaarheid: 50
  • Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PP
Koffer belastbaarheid 50 kg
Eigenschap koffer Geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast
Buitenmaat lengte 581 mm
Buitenmaat breedte 381 mm
Buitenmaat hoogte 455 mm
Gewicht 13,2 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693150
EAN/GTIN 8024482179032
Nummer fabrikant AI1.KT02

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige gereedschapskoffer van polypropyleen, met 4 robuuste wielen, uitschuifbare trekgreep en 2 handgrepen aan de zijkant. Deksel en voorklep afneembaar. Centraal afsluitbaar met een cilinderslot en elke klep apart afsluitbaar met een hangslot. Dekselvak met uitneembaar aflegtableau, voorvak met 4 lades met uittrekstop.
Indeling:
1 uitneembaar aflegtableau
1 lade 30 mm, leeg, nr. 693177
2 lades 60 mm, leeg, nr. 693182
1 lade 95 mm met 5 onderdelenbakken in diverse maten.

Accessoires:

Set met 4 wielen (360° draaibaar) nr. 693160. Gereedschapsblad voor montage in het bovenste deksel nr. 693170 / 693175 (er kan slechts 1 blad worden gemonteerd).

Tip:

Naar keuze uit te rusten met diverse lades. Exact passende hardschuiminlays kunnen worden gemaakt met de eForm-configurator. Reserveslot incl. 2 sleutels onder nr. 693161 en losse reservelades onder nr. 693177693189 beschikbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen