Waterdichte koffer ‘Explorer’ 4209

Artikelnummer: 692930 4209
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar
Buitenmaat lengte 457 mm
Buitenmaat breedte 366 mm
Buitenmaat hoogte 118 mm
Binnenmaat lengte 420 mm
Binnenmaat breedte 300 mm
Binnenmaat hoogte 95 mm
Volume 12 l
Aantal sloten 2
Belastbaarheid 15 kg
Gewicht 2,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692930 4209
EAN/GTIN 8024482185057
Nummer fabrikant 146364 PREMIUM XLT-68/2F

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestanste schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.
Heavenly Delight-versies met een gewichtsvoordeel van ca. 30% en een grotere sterkte in vergelijking met de vorige modellen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Tip:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.