{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | PP | |
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | |
Koffer belastbaarheid | 25 kg | |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 465 mm | |
Binnenmaat breedte | 352 mm | |
Binnenmaat hoogte | 215 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692901 | |
EAN/GTIN | 4045197375261 | |
Nummer fabrikant | 692901 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicekoffer
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
144,00 €
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
265,00 €
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | Insteekvakken |
Binnenmaat breedte | 352 mm | 352 mm |
Binnenmaat hoogte | 215 mm | 215 mm |
Binnenmaat lengte | 465 mm | 465 mm |
Koffer belastbaarheid | 25 kg | 25 kg |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | Geschikt voor vliegtuigtransport |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem | Gereedschapstransportsysteem |