Servicekoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen

Artikelnummer: 692810
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: PC
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken; Klemhouder
  • Koffer belastbaarheid: 35
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal PC
    Type opbergen van gereedschap Insteekvakken; Klemhouder
    Koffer belastbaarheid 35 kg
    Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
    Binnenmaat lengte 435 mm
    Binnenmaat breedte 275 mm
    Binnenmaat hoogte 150 mm
    Gewicht 4,6 kg
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 692810
    EAN/GTIN 4045197806321
    Nummer fabrikant 692810

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De kofferschalen van polycarbonaat zijn vervaardigd in een spuitgietprocedé. De voordelen van polycarbonaat zijn de hoge schokbestendigheid, sterkte, stijfheid en hardheid binnen een breed temperatuurbereik. Aluminium frame met kunststof stoothoeken, geïntegreerd cijferslot en kofferdekselvergrendeling.
    Binnenuitrusting voor binnenmaat hoogte 150 mm:
    1 bodemschaal inclusief afdekplaat met 12 dubbele elastische lussen. 2 Dwarsverdelers, 6 scheidingsvlakken en 10 inzetboxen in de bodemschaal. 1 gereedschapsblad met 9 textielinsteekvakken en gereedschapsklemhouder aan de voor- en achterzijde.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen