Servicekoffer van X-ABS met wieltjes en klemhouders

Artikelnummer: 692705
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouders
  • Koffer belastbaarheid: 30
  • Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Klemhouders
Koffer belastbaarheid 30 kg
Eigenschap koffer Geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 360 mm
Binnenmaat hoogte 190 mm
Gewicht 6,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692705
EAN/GTIN 4045197375247
Nummer fabrikant 692705

Omschrijving

Uitvoering:

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor geschikt voor vliegtuigtransport. De oppervlaktestructuur is krasvast, antislip (gerubberd) en bijzonder oppervlaktesparend. Geëloxeerd dubbel aluminium frame met geïntegreerde kantel-cilindersloten en glasvezelversterkte rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten.
Indeling met klemhouders:
1 Indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met
1 gereedschapshouder als afdekplaat (zie nr. 692750).
1 Gereedschapsblad met 2 gereedschapshouders (nr. 692720).
1 Documentenblad, bevestigd in het deksel.

Toepassing:

Zeer geschikte koffer voor service- en onderhoudsmonteurs, door het oppervlaktesparende schaalmateriaal, de grote stabiliteit en het geringe eigengewicht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen