Gereedschapskoffer ‘Basic’, Type: 1

Artikelnummer: 692600 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent LC
Materiaal ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 15 kg
Binnenmaat lengte 440 mm
Binnenmaat breedte 350 mm
Binnenmaat hoogte 180 mm
Gewicht 5,1 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692600 1
EAN/GTIN 4003773056904
Nummer fabrikant 00 21 05 LE
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke uitvoering van ABS-materiaal, zwart met aluminium frame rondom en metalen scharnieren. Koffermetstabiele en ergonomische draaggreep. Voor een individuele markering worden 2 stickers voor het notitievak meegeleverd. De gereedschapsbladen bestaan uit vuilafstotende PP-holle-kamerplaten.
Met 2 geïntegreerde metalen kantelsloten en 1 driecijferig cijferslot.
Binnenzijde:
in totaal 41 steekmogelijkheden:
1 Bodemschaal (met drukknop vast te zetten) met 4 verdelers in lengterichting (2× kort en 2× lang).
1 Gereedschapsblad met 12 insteekvakken en 1 plat vak als afdekking van de bodemschaal.
1 Gereedschapsblad met in totaal 20 insteekvakken aan de voor- en achterzijde.
1 Gereedschapsblad met 7 elastische lussen en 1 klemvak in het deksel.