• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

X-ABS gereedschapskoffer met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen en TSA-sloten, met wieltjes

Artikelnummer: 692540
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 30
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 30 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 470 mm
Binnenmaat breedte 210 mm
Binnenmaat hoogte 360 mm
Volume 35 l
Gewicht 6,8 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692540
Kopiëren
EAN/GTIN 4006793801714
Kopiëren
Nummer fabrikant 489570171
Kopiëren
Fabrikant PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor geschikt voor vliegtuigtransport. De oppervlaktestructuur is krasvast, antislip (gerubberd) en bijzonder oppervlaktesparend. In het dubbele aluminium frame geïntegreerde kantel-cilindersloten, rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten en glijdoppen.
 
1 Bodemschaal met afdekplaat, indeelbaar, hoogte 88 mm.
Indeling:
1 gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm,1 gereedschapsblad met 10 insteekvakken,1 afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm en1 documentenvak met 2 vakjes voor visitekaartjes en 2 penhouders.
TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Tip:

Koffers op aanvraag ook met andere sloten leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen