ABS-gereedschapskoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen 1

Artikelnummer: 692301 1
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 20

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal X-ABS
    Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
    Koffer belastbaarheid 20 kg
    Binnenmaat lengte 460 mm
    Binnenmaat breedte 310 mm
    Binnenmaat hoogte 170 mm
    Gewicht 3,8 kg
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 692301 1
    EAN/GTIN 4006793001220
    Nummer fabrikant 533000171

    Omschrijving

    Uitvoering:

    In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen. Als handbagage toegestaan in het vliegtuig.
    Indeling:
    1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 16 vakken als afdekplaat,
    1 gereedschapsblad met 26 insteekvakken (nr. 692711).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen