Installateurstas van textiel 1

Artikelnummer: 692250 1
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken; Insteekvakken
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken; Insteekvakken
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Buitenmaat lengte 470 mm
Buitenmaat breedte 300 mm
Buitenmaat hoogte 300 mm
Gewicht 2,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692250 1
EAN/GTIN 4067263125648
Nummer fabrikant 692250 1

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe GARANT GreenPlus textieltassen combineren het beste van 2 werelden: ze overtuigen met hun duurzaamheid en bieden tegelijkertijd een hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge resistentie, maximale toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strikte normen van het bluesign® systeem, rekening houdend met de mens, het milieu en de hulpbronnen. Draag bij aan een duurzamere toekomst. Met een geoptimaliseerd bekledingssysteem voor nog meer ergonomisch draagcomfort.
Installateurstas van textiel met groot hoofdvak met 13 insteekvakken met elastische band. 2 korte buitenvakken en één lange (met vak met ritssluiting), evenals 3 elastische buitenvakken. Opbergbaar deksel met extra opening voor gebruik van de comfortabele aluminium draaggreep. Spatwaterdichte bodem met waterrand en 6 voeten. Verstelbare, verwijderbare schouderdraagriemen met schouderkussentjes. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.