Montagekoffer, aan tweezijden uitklapbaar, met tussenwand

Artikelnummer: 691450
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Leer; ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken; Klemhouders

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Leer; ABS
    Type opbergen van gereedschap Insteekvakken; Klemhouders
    Binnenmaat lengte 420 mm
    Binnenmaat breedte 185 mm
    Binnenmaat hoogte 315 mm
    Gewicht 3,1 kg
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 691450
    EAN/GTIN 4006793182813
    Nummer fabrikant 16000571

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zijkanten van slijtvaste ABS-kunststof (geen slijtagegevoelige naden), voorwand en klep van generfd rundleder, extra sterk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen