Kleine montagekoffer

Artikelnummer: 691300
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Leer; ABS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer; ABS
Binnenmaat lengte 360 mm
Binnenmaat breedte 110 mm
Binnenmaat hoogte 170 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691300
EAN/GTIN 4006793220812
Nummer fabrikant 2220000401

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem en zijkanten van onbreekbare ABS-kunststof (zonder naden en daardoor minder slijtagegevoelig). Klep van rundleder. Zonder indeling.