MS 18 LTX 15 Set Accu-snoeizaag

Artikelnummer: 691229000
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
Artikelnummer 691229000
EAN/GTIN 4061792254213
Nummer fabrikant 691229000

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-snoeizaag MS 18 LTX 15 set met telescoopsteel; Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Handige en veilige accu-snoeizaag, ideaal voor het snoeien van bomen en struiken of andere groenwerkzaamheden
  • In combinatie met de telescoopstang MS (toebehoren) kan de mini-motorzaag net als een stokkettingzaag worden gebruikt
  • Een constant hoge kettingsnelheid onder belasting voor een snelle voortgang van het werk
  • Tot maximaal 60 krachtige zaagsnedes in hardhout van Ø 80 mm met één acculading (Li-Power accu-pack 18 V/2.0 Ah)
  • Veilig werken dankzij de beschermkap, greepbescherming en extra veiligheidsschakelaar tegen het per ongeluk starten
  • Prettig in gebruik door het compacte model, het geringe gewicht en de rubberen greep
  • Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
  • Gemakkelijk verwisselbare en op te spannen zaagketting dankzij de snelsluiting en het op de behuizing aanwezige spangereedschap
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zaagrail 15 cm, Zaagketting 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Telescoopstang MS, Bescherming van de zaagketting, Bio-zaagkettingolie 100 ml, Binnenzeskantsleutel met kogelkop, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Stilstand: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1. 5 m/s²
  • Batterijspanning: 18 V
  • Tracklengte: 15 cm
  • Zaaglengte: 15 cm
  • Max kettingsnelheid: 5 m/s
  • Kettingtandvorm: halfbeitel
  • Kettingtandverdeling: 1/4″
  • Dikte aandrijfschakels: 1,1 mm
  • Aantal aandrijfschakels: 39
  • Gewicht zonder accu: 1,6 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen