Elektricienstas

Artikelnummer: 691210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Binnenmaat lengte 400 mm
Binnenmaat breedte 160 mm
Binnenmaat hoogte 300 mm
Gewicht 2,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691210
EAN/GTIN 4006793654136
Nummer fabrikant 5217004031
Fabrikant PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met 2 voorvakken en draagriem (nr. 690440).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen