TRIMMEX CUTTOGRAF met SCALPELMESJE 11, 1 Stuk

Artikelnummer: 69111.02
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
Artikelnummer 69111.02
EAN/GTIN 4002632803840
Nummer fabrikant 69111.02
L-nummer L60170 939

Omschrijving

Omschrijving:

Ontdek zijn talenten. Met puntig mes.
Een snij-gereedschap die u veel mogelijkheden biedt? MARTOR heeft er veel. Met de TRIMMEX CUTTOGRAF kunt u bijvoorbeeld moeiteloos snoeien en ontbramen. Voor deze variant hebben we een blad van 0,40 mm dik gemonteerd, dat bijzonder geschikt is voor handwerk en snijwerkzaamheden in papier en karton. U kunt de zaagdiepte afzonderlijk aanpassen – afhankelijk van het materiaal en de toepassing.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • Eenvoudige bladwisseling
    het kan ook worden beschreven als intuïtief. Schuif de meshouder helemaal naar voren zodat u het mes kunt verwijderen. Nieuw in, steun terug, klaar.
  • Hoge diversiteit van bladen
    is wat u voor uzelf telt Met deze ongewoon grote keuze aan messen is er zeker precies de juiste keuze voor u. Zinvol en veilig: Veel van de bladen kunnen in de handvat tot zinken worden gebracht.
  • Licht en handig
    comfortabel werken hangt altijd af van de handigheid van het gereedschap. Daarom is de handvat van de TRIMMEX CUTTOGRAF ergonomisch vormgegeven. De groeven aan de boven- en onderkant geven u nog meer grip tijdens het zagen.
  • Flexibel blad verlaten
    u bepaalt zelf hoe ver het blad uit de houder steekt. Hierdoor kunt u de snij-gereedschap steeds opnieuw afstemmen, afhankelijk van de toepassing.
  • Praktisch oogje
    met de TRIMMEX CUTTOGRAF hoeft u geen oogje te gebruiken. Hier kunt u eenvoudig een lint door de snij-gereedschap trekken en de printer ophangen waar u het nodig hebt.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Kunststof
    bramen rubber bramen
    gelamineerde folie
    gelamineerde folie

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Belangrijkste snijmaterialen: Kunststofbraam, rubberbraam, gelamineerde folie, gelamineerde folie, film en papiervliezen; Textiel, metaalbraam, garen, koord
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 11.50
  • Optioneel blad: 1031.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 33.50, 34.50, 43.50, 72.50, 605.50, 606.50, 629.50, 643.50, 677.50, 679.50, 680.50, 834.65, 8629.65, 8605.65, 8606,65
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Scalpel blade
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.