AS 18 L PC Set accu-zuiger

Artikelnummer: 691060000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691060000
EAN/GTIN 4007430333339
Nummer fabrikant 691060000
L-nummer L01750 1288

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders
  • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
  • Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
  • Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook met de voet
  • Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
  • Praktische depots voor tweede accu-pack, lader, mondstukken en slang
  • Compact Metaloc-design om op de Metaloc-koffers te stapelen
  • Robuuste behuizing met rubberen beschermingen op het stavlak voor voorzichtig wegzetten zonder weg te glijden
  • Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
  • Meubeltransporter voor maximale mobiliteit tijdens het werken
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Stretch-zuigslang (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Draagriem, Meubeltransporter, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 2.4 dB(A)
  • Slanglengte: 3.5 mm
  • Bruttogewicht: 5.360 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 6.9 kg
  • Gewicht met accu-pack: 7.5 kg
  • Inhoud reservoir: 7.5 l
  • Accuspanning: 18 V
  • Zuigslang-Ø: 32 mm
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 84 dB(A)
  • Onderdruk: 120 hPa (mbar)
  • Luchtvermogen max.: 2100 l/min
  • Filteroppervlak: 3600 m²
  • Type accu-pack: LiHD